Ličio jonų akumuliatorius, 2,5 Ah, Akumuliatoriaus tipas, įtampa: FE14V

Prekės Nr.: 073836 FE14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus tipas, įtampa (V) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V
Akumuliatoriaus talpa 2,5 Ah
Pakuotė palaidi
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Su įkrovikliu ne
Produkto rūšis akumuliatorius
Tinka Fein 14V prietaisai
Sąsaja įįkrovimas be laidų
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 073836 FE14
EAN / GTIN 4014586882727
Gamintojo numeris 92604170020
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Modelis:

Ličio jonų akumuliatorius su įkrovimo statuso rodmenimis ir FEIN SafetyCell Technology. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos. 100% suderinamas su visais FEIN 12V akumuliatoriniais įrankiais, pvz., 18V akumuliatoriniais įrankiais su MultiVolt sąsaja.

Aprašymas:

14.4 V 2.5 Ah rechargeable battery pack
  • Li-ion with charge status display and FEIN SafetyCell Technology.
  • Protects the battery and the machine against overheating and deep discharge.

Požymis:

Voltage 14.4 V; capacity 2.5 Ah