Litiumjonbatteri FE14 V

Article no.: 073836 FE14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2,5 Ah
Batterispänning 14,4 V
passar för Fein 14 V-apparater
Produktslag Ackumulator

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 073836 FE14
EAN / GTIN 4014586882727
Manufacturer number 92604170020

Beskrivelse

Utförande:

Litiumjonbatteri med laddningsindikering och FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överlast, överhettning och djupurladdning. 100 % kompatibelt med alla FEIN 12 V batteridrivna verktyg samt 18 V batteridrivna verktyg med MultiVolt-gränssnitt.