Batterie Li-Ion, 2,5 Ah, Type de batterie, tension de la batterie: FE14V

Réf.: 073836 FE14
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie, tension de la batterie (V) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2,5 Ah
Tension de la batterie 14,4 V
Adapté pour Appareils Fein 14 V
Type de produit Batterie

Identification et classification

Référence article 073836 FE14
EAN / GTIN 4014586882727
Réf. fabricant 92604170020
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Batterie Li-Ion avec indication de l'état de charge et technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine contre toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. 100% compatible avec tous les outils sans fil 12 V FEIN et les outils sans fil 18 V avec interface MultiVolt.
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
Connectez-vous