{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tipui | 125 | |
Žiaunų plotis b | 124,4 mm | |
Plotis b1 | 90 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 19 mm | |
Žiaunų aukštis h | 34 mm | |
Žiaunų ilgis l | 59 mm | |
Ilgis l2 | 8,8 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | T-Rex | |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 361228 125 | |
Gamintojo numeris | 6921884106031 |