Ilgažiaunės replės, plokščios, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 711300 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Žiaunų ilgis 47 mm
Žiočių forma plokščia
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Žiaunų modelis vidinė dalis šiurkšti
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Replių medžiaga Chromo vanadžio plienas
Replių paviršius chromuotas
Produkto rūšis Plokščios replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 711300 160
EAN / GTIN 4003773001904
Gamintojo numeris 30 16 160

Aprašymas

Modelis:

Su ilgomis, plonomis žiaunomis ir įlietu lankstu.
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos, izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį