Forstner grąžtų rinkinys medinėje dėžutėje, Grąžtų skaičius: 5

Prekės Nr.: 795160 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grąžtų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grąžtų skaičius 5
Pakuotė Medinis dėklas
15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
Produkto rūšis Medienos grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 795160 5
EAN / GTIN 9002696009559
Gamintojo numeris 03100005K

Aprašymas

Modelis:

Su dviem pjovimo briaunomis ir cilindriniu kotu.
Specialus plienas; standartinis medienos, dalinai ir kietmedžio, gręžimas. Aštrios pjovimo briaunos užtikrina švarų aklinųjų kiaurymių pjovimą, tuo pačiu sumažinamas perkaitimo pavojus.

Paskirtis:

Švarių, tikslių matmenų aklinųjų ir apvaliųjų kiaurymių gręžimas.

Standartas:

DIN 7483 G

Turinys:

Sudarytas iš Nr. 795150.

Turinys:

Grąžtas Nr. 795150: po 1 vnt. dyd. 15; 20; 25; 30; 35

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį