{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
laido skerspjūviui | 6 mm2 - 50 mm2 | |
Svoris | 1,2 kg | |
visas ilgis | 390 mm | |
Produkto rūšis | Užspaudimo replės |
Produkto numeris | 729905 K05SYNCRO | |
EAN / GTIN | 4012078000079 | |
Gamintojo numeris | K05 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Didelės presavimo replės, Tipas: K05SYNCRO
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
319,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
78,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
133,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
laido skerspjūviui | 6 mm2 - 50 mm2 | ||
visas ilgis | 390 mm | 202 mm | 225 mm |
tinka kabelio tipui RG | 58; 59; 62 | 58; 59; 62; 71 | |
Svoris | 1,2 kg | ||
Produkto rūšis | Užspaudimo replės | Užspaudimo replės | Užspaudimo replės |