{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6849PH | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 57 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 57 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 10,5 mm | |
Užtraukiamo kablio reguliavimo ribos c | 28 mm - 93 mm | |
Prispaudimo aukštis h | 32 mm | |
Prispaudimo jėga P (tempimas) | 27 000 N | |
Bendras aukštis H | 146 mm | |
Bendras ilgis L | 250 mm | |
Produkto rūšis | Svirtinis užraktas |
Produkto numeris | 376840 5 | |
EAN / GTIN | 4020772093853 | |
Gamintojo numeris | 93856 |