Pitbull spaustukas aštrus, Sriegis M: M2,5

Prekės Nr.: 370025 M2,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    33,84 € / vnt.
  • Nuo8vnt.
    28,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M2,5
BH9 9,5 mm
H 6,6 mm
B1 3,8 mm
H1 3,6 mm
Aukštis H2 1,9 mm
Suspaudimo plotis 9,5 mm
Suspaudimo eiga 0,15 mm
maksimalus užveržimo momentas 1,8 Nm
Užspaudimo jėga 2,8 kN
Medžiaga Plienas
Produkto rūšis Tvirtinimo elementų užspaudimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370025 M2,5
EAN / GTIN 4046368563005
Gamintojo numeris 56000

Aprašymas

Modelis:

  • Spaustukas su 6-briauniu varžtu DIN912 su alyvai atspariu O žiedu.
  • Saugus, tikslus užveržimas.
  • Užima nedaug vietos, todėl niekur netrukdo.

Peilio fiksavimo briauna ruošiniams.

Paskirtis:

Idealiai tinka daugkartiniam užspaudimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį