{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6350 | |
T griovelio nominalus dydis | 8 mm | |
Pločio tolerancija h7 | −0,015 mm | |
Ilgis | 100 mm | |
Aukštis | 25 mm | |
Aukščio tolerancija IT5 | 0,009 mm | |
Produkto rūšis | Lygiagrečios atraminės plokštelės |
Produkto numeris | 375500 8 | |
EAN / GTIN | 4020772074265 | |
Gamintojo numeris | 74260 |