{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užveržimo ribos b | 77 mm | |
Žiaunų aukštis C | 30 mm | |
Korpuso ilgis a | 158 mm | |
Bendras aukštis c | 64 mm | |
Svoris | 4 kg | |
Produkto rūšis | Gręžtuvų spaustuvas |
Produkto numeris | 365055 80 | |
EAN / GTIN | 4062406188627 | |
Gamintojo numeris | 365055 80 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Rankinis spaustuvas, Žiaunų plotis A: 80mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
116,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
348 vnt. yra sandėlyje
83,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
646 vnt. yra sandėlyje
269,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų plotis A | 80 mm | 80 mm | |
Žiaunų aukštis C | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
Bendras aukštis c | 64 mm | 64 mm | 65 mm |
Svoris | 4 kg | 4 kg | 5,7 kg |
Korpuso ilgis a | 158 mm | 233 mm | 238 mm |
Užveržimo ribos b | 77 mm | 65 mm | 120 mm |
Produkto rūšis | Gręžtuvų spaustuvas | Gręžtuvų spaustuvas | Gręžtuvų spaustuvas |