{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 170 mm | |
Ilgis L | 72 mm | |
Plotis B | 32 mm | |
Aukštis H | 40 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių a | 15 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 20 mm | |
Griovelio plotis D | 12 mm | |
Sriegiams DIN 912 | M10 | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 313725 170 | |
EAN / GTIN | 4067263151890 | |
Gamintojo numeris | 313725 170 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 170
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
202 vnt. yra sandėlyje
|
|
Atstumas tarp kiaurymių a | 15 mm | 15 mm |
Atstumas tarp kiaurymių b | 20 mm | 20 mm |
Plotis B | 32 mm | 31 mm |
tinka griebtuvams | 170 mm | 170 mm |
Sriegiams DIN 912 | M10 | M10 |
Aukštis H | 40 mm | 32 mm |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai |