Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Trumpas gręžimo patronas Forma A, SK 50, Užspaudimo ribos: 1-13mm

Prekės Nr.: 301500 1-13

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 18000 min-1
  • maksimalus užveržimo momentas Md maks.: ≤ 14

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 1 mm - 13 mm
Laikiklis SK 50
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 18000 min-1
maksimalus užveržimo momentas Md maks. ≤ 14 Nm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 87,5 mm
Išorinis ⌀ D 43 mm
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 SW6
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301500 1-13
EAN / GTIN 4045197307644
Gamintojo numeris 802.535

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
Juodintas.

Tiekiama:

Su šešiabriauniu užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį