Besisukantis tekinimo centras su pailginta viršūne 60° / 30° 4

Prekės Nr.: 320670 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis MK4
Korpuso ⌀ D 68,5 mm
Darbinės dalies ilgis B 114,5 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A 32 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A 14 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,005 mm
Viršūnės ilgis C 53 mm
tekinamo ruošinio masė 500 kg
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320670 4
EAN / GTIN 4019208017075
Gamintojo numeris 058671

Aprašymas

Modelis:

  • Korpusas ir centravimo viršūnė grūdinti.
  • Centravimo viršūnę galima pergaląsti.
  • Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina aukštą koncentriškumą.
  • Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
  • Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
  • Su pailginta viršūne, viršūnės kampas 60° / 30°.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui.
Dėl pailgintos centravimo viršūnės formos, tekinimo įrankį galima pristumti prie pat ruošinio galinio paviršiaus. Ypač tinka kopijavimui.
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
    Morzės kūgis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį