{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK3 | |
Korpuso ⌀ D | 32,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 45 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 12 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 28 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,003 mm | |
tekinamo ruošinio masė | 320 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320900 3 | |
EAN / GTIN | 2050001716880 | |
Gamintojo numeris | 3WPL30 |