{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
b1 | 50 mm | |
Žiaunų aukštis h | 24 mm | |
Aukštis h1 | 3 mm | |
Aukštis h2 | 11 mm | |
Žiaunų ilgis l | 40 mm | |
Ilgis l1 | 3 mm | |
Svoris | 0,22 kg | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Xtric 50 | |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 363019 50 | |
EAN / GTIN | 4062406388478 |