{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-4 | |
Tipas | 315 | |
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais | 12 mm - 323 mm | |
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais | 102 mm - 319 mm | |
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S | 10,2 mm | |
Išorinis⌀ A | 322 mm | |
Pralaidumas E | 87 mm | |
Griebtuvo aukštis D | 111 mm | |
Centravimo ⌀ B | 300 mm | |
Rakto vidinis kvadratas K | 17 mm | |
Svoris | 64 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 300 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas |
Produkto numeris | 313120 315 | |
EAN / GTIN | 4019208228013 | |
Gamintojo numeris | 437493 |