Pitbull spaustukas bukas M4

Prekės Nr.: 370030 M4

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    33,36 € / vnt.
  • Nuo8vnt.
    27,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M4
BH9 12,7 mm
H 9,9 mm
B1 5,1 mm
H1 4,8 mm
Aukštis H2 2,6 mm
Suspaudimo plotis 12,7 mm
Suspaudimo eiga 0,4 mm
maksimalus užveržimo momentas 5,6 Nm
Užspaudimo jėga 6,6 kN
Medžiaga Plienas
Produkto rūšis Tvirtinimo elementų užspaudimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370030 M4
EAN / GTIN 4046368563302
Gamintojo numeris 56030

Aprašymas

Modelis:

  • Spaustukas su 6-briauniu varžtu DIN912 su alyvai atspariu O žiedu.
  • Saugus, tikslus užveržimas.
  • Užima nedaug vietos, todėl mažai trukdžių kontūrų.

Buka briauna universaliems darbams.

Paskirtis:

Idealiai tinka daugkartiniam užspaudimui.