Reguliuojamas prispaudiklis pažemintas 20 mm

Prekės Nr.: 370685 20
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Griovelio plotis a 20 mm
Tipas 6314AV
Prispaudimo aukštis h 16 mm - 77 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300 dyd. 2020160
Ilgis I 160 mm
Plotis B 60 mm
Aukštis H 30 mm
Pakopos aukštis A1 12 mm
Pakopos gylis A2 15 mm
Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio 30 mm
Griovelio ilgis f 60 mm
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370685 20
EAN / GTIN 4020772074654
Gamintojo numeris 74658

Aprašymas

Modelis:

Pagerintos kokybės plienas lakuotas, varžtų tvirtumas 8.8.

Paskirtis:

Norint pasiekti minimalų užspaudimo aukštį, prispaudiklį reikia apsukti.

Tiekiama:

Su atraminiu varžtu ir T formos griovelio varžtu DIN 787 (Nr. 375300).
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
    Griovelio plotis a (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį