Išlenktas prispaudiklis 7X60 mm

Prekės Nr.: 371800 7X60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
232 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6316
Norma DIN 6316
Įpjovos plotis 7 mm
visas ilgis 60 mm
Aukštis H 20 mm
Aukštis H2 10 mm
Plotis 20 mm
Užveržimo varžtams M6
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 371800 7X60
EAN / GTIN 4020772071028
Gamintojo numeris 71027

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.
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
    Griovelio plotis×bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį