T-formos varžtas (10.9./8.8.) atskirai 8832

Prekės Nr.: 375305 8832
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 787
T griovelio nominalus dydis 8 mm
Sriegis G M8
Ilgis I 32 mm
Sriegio ilgis b 22 mm
siauras kaladėlės plotis a 7,7 mm
Kaladėlės plotis e 13 mm
Aukštis k 6 mm
Produkto rūšis Griovelių varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375305 8832
EAN / GTIN 4020772084035
Gamintojo numeris 84038

Aprašymas

Modelis:

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.
Standartinis, stiprumo klasė = 10.9 (skirta M6 − M12) stiprumo klasė = 8.8 (skirta M14 − M24).

Standartas:

DIN 787

Tiekiama:

Atskirai, be veržlės ir poveržlės.

Priedai pasirinktinai:

Atramines poveržles žr. Nr. 375340, veržles žr. Nr. 375385.

Pastaba:

  • Paaiškinimas − dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį