Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) individual, Tipo: 8832

Número de artículo: 375305 8832
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida nominal de ranura B 8 mm
Longitud total L2 32 mm
Anchura total e 13 mm
Altura total H 6 mm
Longitud nominal del tornillo L3 32 mm
Tamaño de rosca M M8
Longitud de rosca L1 22 mm
Con escalón
Altura escalón k 6 mm
Anchura estrecha a 7,7 mm
Superficie Bonificado
Tipo de producto Tornillo para ranura
Material acero
Norma DIN 787
Clase de resistencia 10,9
Contenido 1 ud.
Peso 20 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 375305 8832
EAN / GTIN 4020772084035
Número del fabricante 84038
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Tornillo para ranura en T, rosca forjada y laminada.
Modelo estándar, clase de resistencia = 10.9 (para M6 − M12) y clase de resistencia = 8.8 (para M14 − M24).

Norma:

DIN 787

Volumen de suministro:

Individual, sin tuerca ni arandela.

Partes opcionales:

Arandelas, ver n.º 375340; tuercas altas, ver n.º 375385.

Nota:

  • Ejemplo de lectura, tamaño 6625 significa: Ranura en T = 6 mm, rosca G = M6, longitud L = 25 mm.