Žemyn spaudžiantis veržtuvas su ekscentriniu varžtu M12

Prekės Nr.: 370051 M12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis I 62 mm
Aukštis H 35 mm
Plotis B1 46 mm
Plotis B2 14 mm
Prispaudiklio eiga 5,5 mm
Užspaudimo jėga 7 kN
maksimalus užveržimo momentas 60 Nm
Produkto rūšis Žemyn spaudžiantis veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370051 M12
EAN / GTIN 4059245559749

Aprašymas

Privalumai:

  • Kompaktiška konstrukcija.
  • Greitas ir paprastas detalių tvirtinimas priveržiant.

Paskirtis:

Siaurų ir plačių ruošinių šoniniam užspaudimui. Prispaudimo jėga reguliuojama ekscentriniu veržtu su papildomu priveržimo efektu.

Apdirbama medžiaga:

Korpusas iš grūdinto plieno, juodintas.