Etau plaqueur avec excentrique M12

Réf.: 370051 M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 62 mm
Hauteur H 35 mm
Largeur B1 46 mm
Largeur B2 14 mm
Course de serrage 5,5 mm
Force serrage 7 kN
Couple de serrage maximal 60 Nm
Type de produit Etau plaqueur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370051 M12
EAN / GTIN 4059245559749

Description

Avantage(s):

  • Construction compacte.
  • Serrage rapide et aisé de pièces avec placage.

Utilisation:

Pour le serrage latéral de pièces étroites et larges. Introduction de la force de serrage par réglage excentrique avec effet de placage supplémentaire.

Matière(s):

Boîtier en acier pour traitement thermique, bruni.