Stahovací upínač s excentrem, Závit: M12

Artiklové číslo: 370051 M12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Niederzugspanner mit Exzenter
Závit M M12
Druh produktu Stahovací upínač
Délka základního tělesa L3 62 mm
Výška základního tělesa H3 35 mm
Se šroubem / závitem ano
Materiál ocel k zušlechtění
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370051 M12
EAN / GTIN 4059245559749
Číslo výrobce K1695.121
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Výhoda:

  • Kompaktní konstrukce.
  • Rychlé a snadné upínání součástí pomocí působením tahu směrem dolů.

Použití:

Pro boční upnutí úzkých i širokých obrobků. Upínací síla je zavedena nastavením excentru s dodatečným efektem tahu směrem dolů.

Materiál:

Kryt z oceli k zušlechtění, černěno.