Vertikalus prispaudiklis su kampine atrama šoniniam montavimui 3

Prekės Nr.: 376520 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6803J
Atstumas tarp kiaurymių e 24 mm
Atstumas tarp kiaurymių f 28,5 mm
Kiaurymės ⌀ d 6,5 mm
Prispaudimo aukštis H 40 mm
Prispaudimo jėga P1 1 400 N
Prispaudimo jėga P2 2 500 N
visas aukštis 223 mm
visas ilgis 111 mm
Prispaudimo varžtas M8×45 mm
Produkto rūšis Vertikalūs spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 376520 3
EAN / GTIN 4020772007904
Gamintojo numeris 557320

Aprašymas

Modelis:

Su kampine atrama šoniniam montavimui.
  • Naujo tipo rankena − kompaktiška konstrukcija.
  • Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.
  • Neiškrentantis prispaudimo varžtas.
  • Su apsauginiu prispaudimo elementu.

Paskirtis:

Greitam detalių prispaudimui / atleidimui serijinėje gamyboje arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.