Antdėklas rifliuotas, išorinis sriegis M12

Prekės Nr.: 370057 M12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M12
Išorinis ⌀ D 20 mm
Išorinis ⌀ D1 10,5 mm
Ilgis 1 18 mm
Iškyšos ilgis L2 12 mm
maksimali apkrova (statinė) 25 kN
Produkto rūšis Antdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370057 M12
EAN / GTIN 2050001888136
Gamintojo numeris K0282.912

Aprašymas

Modelis:

  • Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
  • Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų

Rutulys iš kietlydinio.
Su išoriniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.