{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | Supports à billes oscillantes | |
| Diamètre extérieur D | 20 mm | |
| Diamètre manchon taraudé D3 | 10,5 mm | |
| Surface d’appui | strié | |
| Longueur filetage L2 | 12 mm | |
| Longueur tête L1 | 18 mm | |
| Charge admissible max. | 25 kN | |
| Filetage M | M12 | |
| Type de filetage | filetage extérieur | |
| Matériau support à billes oscillantes | Acier pour traitement thermique |
| Référence article | 370057 M12 | |
| EAN / GTIN | 2050001888136 | |
| Réf. fabricant | K0282.912 | |
| Fabricant/personne responsable | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |