Potporni element ozubljen, vanjski navoj M12

Artikl br.: 370057 M12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M12
Vanjski ⌀ D 20 mm
Vanjski ⌀ D1 10,5 mm
Duljina 1 18 mm
Duljina ovratnika L2 12 mm
maksimalna opteretivost (statička) 25 kN
Vrsta proizvoda Potporni element

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370057 M12
EAN / GTIN 2050001888136
Broj proizvođača K0282.912

Opis

Izvedba:

  • Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.
  • Kugla zaštićena od zakretanja.

Kuglica od tvrdog metala
S vanjskim navojem.

Upotreba:

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

Napomena:

Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.