{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M12 | |
Išorinis ⌀ D | 40 mm | |
Išorinis ⌀ D1 | 35 mm | |
Aukštis H | 32 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
maksimali apkrova (statinė) | 220 kN | |
Produkto rūšis | Antdėklas |
Produkto numeris | 370069 M12 | |
EAN / GTIN | 4059245001071 |