{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Vidinis Morzės kūgis | 4 | |
Laikiklis | SK 50 trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 8 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 95 mm | |
Išorinis ⌀ D | 48 mm | |
Produkto rūšis | Adapterio laikiklis |
Produkto numeris | 301255 4 | |
EAN / GTIN | 4062406252298 |