Laikikliai frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu M12X77

Prekės Nr.: 301354 M12X77
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ⌀ d = 25 mm
Vidinis aušinimas taip
Kiaurymės ⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Bendras ilgis L 240 mm
Naudingasis ilgis L1 87,5 mm
L2 77 mm
Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301354 M12X77
EAN / GTIN 4062406107475

Aprašymas

Modelis:

Koto tolerancija h6.

Paskirtis:

Tvirtinimui į karštojo užspaudimo patroną.