{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M6 | |
Koto ⌀ d | 12 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
Išorinis ⌀ D | 9,8 mm | |
Kiaurymės ⌀ D1 | 6,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 70 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 20 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 301381 M6X70 | |
EAN / GTIN | 4062406786052 |