{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 95 mm | |
Išorinis ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308183 16 | |
EAN / GTIN | 2050001690142 | |
Gamintojo numeris | 16.306.63.16.Z |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Karštojo užspaudimo patronas, HSK-A 63 trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
180,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
151,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
223 vnt. yra sandėlyje
191,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
198,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Laikiklis | HSK-A 63 trumpas | HSK-A 63 trumpas | HSK-A 63 trumpas | HSK-A 63 trumpas |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |