Atlenkiami spaustuvai vamzdžiams, Vamzdžių suspaudimo tarpas iki: 2in

Prekės Nr.: 868600 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vamzdžių suspaudimo tarpas iki (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vamzdžių suspaudimo tarpas iki 2 in
Užveržimo tarpas 60 mm
Svoris 4,3 kg
Produkto rūšis Vamzdžių spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 868600 2
EAN / GTIN 095691110527
Gamintojo numeris 11052

Aprašymas

Modelis:

Iš plieno, nesulaužomi. Atverčiama konstrukcija su automatiškai užsifiksuojančiu gaubiamuoju kabliu. Kaldintos štampavimo būdu, judančios žiaunos. Užspaudžiamoji ir atraminė žiaunos keičiamos. Užspaudžiamieji paviršiai frezuoti ir grūdinti. Galingas suklys su reguliuojama T formos rankena.

Pastaba:

Reguliuojamą medžiagų laikymo stovą rasite Nr. 919904, o darbastalius – Nr. 921001.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį