Atlenkiami spaustuvai vamzdžiams, Vamzdžių suspaudimo tarpas iki: 3in

Prekės Nr.: 868600 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vamzdžių suspaudimo tarpas iki (in) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga plienas
Vamzdžių suspaudimo tarpas iki b 3 in
Užspaudimo ribos max. b 90 mm
Svoris 6,5 kg
Galimas vamzdžių užspaudimas taip
Keičiamos žiaunos taip
Modelis mechanin.
Paviršius grūdintas; kaldinti štampuojant
Produkto rūšis vamzdžių spaustuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 868600 3
EAN / GTIN 095691110534
Gamintojo numeris 11053
Gamintojas / atsakingas asmuo RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 Gevelsberg, Germany, www.ridgid.eu

Aprašymas

Modelis:

Iš plieno, nesulaužomi. Atverčiama konstrukcija su automatiškai užsifiksuojančiu gaubiamuoju kabliu. Kaldintos štampavimo būdu, judančios žiaunos. Užspaudžiamoji ir atraminė žiaunos keičiamos. Užspaudžiamieji paviršiai frezuoti ir grūdinti. Galingas suklys su reguliuojama T formos rankena.

Pastaba:

Reguliuojamą medžiagų laikymo stovą rasite Nr. 919904, o darbastalius – Nr. 921001.