Veržlių skaldiklis, Veržlėms: M18-M30

Prekės Nr.: 884900 M18-M30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Veržlėms Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

veržlėms M18-M30
Kalto briaunos plotis 37 mm
bendras ilgis be suspaudimo sraigto 210 mm
Užveržimo tarpas 27 mm - 46 mm
Produkto rūšis Veržlių skaldiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 884900 M18-M30
EAN / GTIN 4021176111501
Gamintojo numeris 56-3

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis presas neatsukamoms arba užrūdijusioms veržlėms (5 - 10 kokybės klasės) skaldyti, nepažeidžiant varžtų. Dvigubai lenktas stačiu kampu, todėl galima dirbti ir sunkiai pasiekiamose vietose. Su grūdinta kalto briauna. Skaldoma tik veržiant suspaudimo varžtą. Suskaldžius veržlę, suspaudimo varžtas atsukamas ir kaltas įtraukiamas iki galo. Dydis M18 - M30 varžtams iš specialaus plieno - iki M30, kai kokybės laipsnis 8, iki M24 - kai kokybės laipsnis 10.

Pastaba:

M4 – M14 dydžio užveržimo varžtas veržiamas maksimalia 60 Nm jėga, M14 – M24 dydžio maksimali jėga 70 Nm ir M18 – M30 dydžio – 50 Nm . Priveržimo momento viršyti negalima, tai gali sugadinti įrankį ir tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį