Hidraulički sjekač matica M18-M30

Artikl br.: 884900 M18-M30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za matice M18-M30
Širina oštrice dlijeta 37 mm
ukupna duljina bez tlačnog vretena 210 mm
Stezni raspon 27 mm - 46 mm
Vrsta proizvoda Hidraulički sjekači matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 884900 M18-M30
EAN / GTIN 4021176111501
Broj proizvođača 56-3

Opis

Izvedba:

Hidrauličko djelovanje za racijepavanje zaglavljenih matica (kvalitete 5 − 10) bez oštećivanja vijka. Dvostruko zaobljeno, stoga je moguć rad i na teško dostupnim mjestima. S kaljenom oštricom dlijeta. Pokretanje samo pritezanjem tlačnog vijka. Nakon rascjepavanja matice otpustiti tlačni vijak i povući dlijeto do graničnika. Vel. M18 − M30 za vijke od VA čelika − do M30 kod kvalitete 8, do M24 kod kvalitete 10.

Napomena:

Pritisni vijak dopušteno je zategnuti na sljedeći način: kod vel. M4 − M14 s maksimalno 60 Nm, kod vel. M14 − M24 s maksimalno 70 Nm i kod vel. M18 − M30 s maksimalno 50 Nm. Prekoračenje poteznog momenta nije dopušteno, može uništiti izradak i dovesti do nezgoda.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi