Mutternsprenger M18-M30

Artikel-Nr.: 884900 M18-M30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Muttern M18-M30
Meißelschneidenbreite 37 mm
ganze Länge ohne Druckspindel 210 mm
Spannweite 27 mm - 46 mm
Produktart Mutternsprenger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 884900 M18-M30
EAN / GTIN 4021176111501
Herstellernummer 56-3

Beschreibung

Ausführung:

Durch hydraulische Presse zum Zersprengen von unlösbaren oder festgerosteten Muttern (der Güteklassen 5 − 10) ohne Beschädigung der Schraubenbolzen. Zweifach gekröpft, dadurch ist das Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen möglich. Mit gehärteter Meißelschneide. Betätigung nur durch Anziehen der Druckschraube. Nach dem Sprengen der Mutter Druckschraube wieder zurückdrehen und Sprengmeißel bis zum Anschlag zurückdrücken. Gr. M18 − M30 für Edelstahlschrauben − bis M30 bei Güte 8, bis M24 bei Güte 10.

Hinweis:

Die Druckschraube darf bei Gr. M4 − M14 mit maximal 60 Nm, bei Gr. M14 − M24 mit maximal 70 Nm und bei Gr. M18 − M30 mit maximal 50 Nm angezogen werden. Ein Überschreiten der Anzugsmomente ist nicht zulässig und kann zur Zerstörung des Werkzeuges und zu Unfällen führen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile