6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena 2 mm

Prekės Nr.: 627447 2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
417 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 2 mm
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 105 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
Rankenos medžiaga Elastomeras
Paviršius chromuoti
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627447 2
EAN / GTIN 7610733287383
Gamintojo numeris 1206.2-60

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška skersinė rankena su odą puoselėjančia elastomero danga ir šerdimi iš ypač tvirto ir smūgiams atsparaus polipropileno. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius chromuotas. Dyd. 4 – 10 su šešiabriauniu šone.
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį