Lagaminas „Boxxser“ 18

Prekės Nr.: 693560 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skyrelių kiekis 18
Išorinis ilgis 465 mm
Išorinis plotis 401 mm
Išorinis aukštis 78 mm
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 693560 18
EAN / GTIN 5733439134972
Gamintojo numeris 134972 BLAU NEU

Aprašymas

Modelis:

Dvigubas lagamino korpusas iš PP ir dangtis iš polikarbonato užtikrina tvirtumą ir stabilumą. Patogus užrakinimo mechanizmas, valdomas viena ranka, rankena nešimui su fiksavimo mechanizmu. Profiliuoti dangteliai ir dugnai apsaugo, kad išimami padėklai transportavimo metu laikytųsi stabiliai ir neiškirstų.

Komplektacija:

Įdėklų skaičius L×B×H: 8 vnt. 79×55×69 mm; 2 vnt. 157×55×69 mm; 2 vnt. 235×55×69 mm; 5 vnt. 109×79×69 mm; 1 vnt. 218×79×69 mm

Tiekiama:

Su 3 skirtingų spalvų etiketėmis atskyrimui / identifikavimui.