Sortimentlåda ”Boxxser” 18

Art-nr: 693560 18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

antal hyllor 18
yttermått längd 465 mm
yttermått djup 401 mm
yttermått höjd 78 mm
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693560 18
EAN/GTIN 5733439134972
Tillverkarens nummer 134972 BLAU NEU

Benämning

Utförande:

Hölje av dubbelväggig PP och lock av polykarbonat ger förvaringslådan hög lastkapacitet och stabilitet. Praktisk låsmekanism för enhandsmanövrering. Bärhandtag med säkerhetsspärr. Profilering i lock och botten håller de utbytbara insatserna på plats och ser till att innehållet inte blandas under transport.

Beläggning:

antal insatser L×B×H: 8 st  79×55×69 mm; 2 st 157×55×69 mm; 2 st 235×55×69 mm; 5 st 109×79×69 mm; 1 st 218×79×69 mm

Leveransinnehåll:

Inklusive 3 olikfärgade etiketter för märkning / identifikation.