• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Boîte de rangement “Boxxser”, Nombre de casiers: 18

Réf.: 693560 18
Remise
105,50 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit boîte
Dim. ext., l 401 mm
Dim. ext., H 78 mm
Dim. ext. P 465 mm
Propriété possibilité d’empilage
Nombre de fermetures 2
Teinte, bleu Bleu nocturne
Teinte, Jaune Jaune brillant
Pièce décrite, Bleu nocturne Gehäuse
Pièce décrite, Jaune brillant Akzentelement
Couleur bleu; Jaune; transparent
Nombre, casiers 18
Matériau plastique
Equipement elément; casiers; boîte de rangement; Poignée
Mécanisme de fermeture fermeture de serrage

Identification et classification

Référence article 693560 18
EAN / GTIN 5733439134972
Réf. fabricant 134972 BLAU NEU
Fabricant/personne responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Description

Exécution:

Le corps de la boîte à double paroi en PP et le couvercle en polycarbonate garantissent une résistance élevée et une bonne stabilité. Mécanisme de fermeture simple pour utilisation à une main, poignée avec verrouillage de sécurité. Une trame profilée dans le couvercle et le fond de la boîte empêche le mélange des éléments interchangeables et du contenu pendant le transport.

Placement:

Nombre de casiers L×l×H:: 8 pc. 79×55×69 mm;2 pc. 157×55×69 mm;2 pc. 235×55×69 mm;5 pc. 109×79×69 mm;1 pc. 218×79×69 mm

Livraison:

Avec 3 étiquettes de couleurs différentes pour identification.