Caja de surtido “Boxxser”, Número de insertos: 18

Número de artículo: 693560 18
Descuento
123,44 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de insertos Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Caja
Medida exterior anchura 401 mm
Medida exterior altura 78 mm
Medida exterior profundidad 465 mm
Propiedad Apilable
Número de cierres 2
Color, azul Azul noche
Color, amarillo Amarillo brillante
Pieza descrita, Azul noche Gehäuse
Pieza descrita, Amarillo brillante Akzentelement
Color azul; amarillo; transparente
Cantidad, Compartimentos 18
Material plástico
Equipamiento Inserto; Compartimentos; Maletín con surtido; Asa de transporte
Cierre Cierre de tensión

Identificación y clasificación

Número de artículo 693560 18
EAN / GTIN 5733439134972
Número del fabricante 134972 BLAU NEU
Fabricante/responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descripción

Ejecución:

El cuerpo de maleta de doble pared de PP y la tapa de policarbonato garantizan una resistencia al esfuerzo y una estabilidad elevadas. Mecanismo de cierre cómodo para manejo con una mano, asa para el transporte con bloqueo de seguridad. Las rejillas perfiladas en la tapa y en el fondo aseguran los insertos intercambiables con su contenido impidiendo que se mezclen durante el transporte.

Colocación:

Cantidad de insertos L×Anch×Alt: 8 uds. 79 × 55 × 69 mm; 2 uds. 157 × 55 × 69 mm; 2 uds. 235 × 55 × 69 mm; 5 uds. 109 × 79 × 69 mm; 1 ud. 218 × 79 × 69 mm

Volumen de suministro:

Incluye etiquetas de 3 colores diferentes para marcación / identificación.