Jungiamasis kaištis galvutėms, 1/2 colio, ⌀ × ilgis: 3X20mm

Prekės Nr.: 651900 3X20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 773 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

3 mm
Ilgis 20 mm
Produkto rūšis Apsauginis kaištis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 651900 3X20
EAN / GTIN 4045197236784
Gamintojo numeris 1401A

Aprašymas

Tinka:

Galvutėms (rakto dyd.): 9−14 mm; Nr. 651301651400; 651650 visi dydžiai

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį