{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 1 000 cNm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
Antgalių laikiklis | D 6,3 | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis | |
Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimo mova | |
Prijungimo forma | Terkšlės galvutė 1/4 colio | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | ISO 6789 | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris | 659938 1000 | |
EAN / GTIN | 3148516763853 | |
Gamintojo numeris | A.404J2 |