Jeu de tournevis dynamométriques 1000 cNm

Réf.: 659938 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 79.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Logement pour embouts: D 6,3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 1 000 cNm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±6 %
Logement pour embouts D 6,3
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement acoustique
Principe de déclenchement Accouplement à friction mécanique
Type de raccordement Porte-embouts 1/4 pouce
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme ISO 6789
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659938 1000
EAN / GTIN 3148516763853
Réf. fabricant A.404J2

Description

Exécution:

Tournevis dynamométriques robustes, réglables par une graduation micrométrique sans parallaxe. Carré femelle 1/4 pouce à l'extrémité du manche.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, le tournevis émet un «signal» sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Contenu:

9 embouts assortis: 1 de chq: PZ 1-2-3; 6 pans 3-4-5 mm; à fente 4,5-6,5-8
Poignée à cliquet: 659937
Rallonge: 100 mm
Tournevis dynamométrique 659936: 1 pc. réf. 1000

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange