{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Thread size | M10 | |
Danga | be dangos | |
Thread type | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Tool material | Carbide | |
Standard | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Thread pitch | 1.5 mm | |
Overall length L | 100 mm | |
Shank ⌀ Ds | 10 mm | |
Shank square □ | 8 mm | |
Tapping hole ⌀ | 8.5 mm | |
Thread ⌀ | 10 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Number of clamping slots | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Number of cutting edges Z | 3 | |
Thread depth | 30 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 131140 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197068804 | |
Gamintojo numeris | 131140 M10 |