60° nuožulų freza, Weldon kotas, Tipas: 5

Prekės Nr.: 216552 5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Nuožulos kampas priekine eiga: 60
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tipas Weldon kotas
Nuožulos kampas priekine eiga 60 laipsniai
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
⌀ D 5,4 mm
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. 16 mm
Iškyšos ilgis L1 20 mm
Bendras ilgis Lviso 70 mm
Koto ⌀ Ds h6 12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės 260982 HB725-1
Keičiamų plokštelių varžtas 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Nuožulų freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216552 5
EAN / GTIN 4045197851734
Gamintojo numeris 216552 5

Aprašymas

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį