Keturbriaunis adapteris drožimo staklėms. 35

Prekės Nr.: 290386 35
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D 25 mm
Matmuo L1 140 mm
Matmuo L2 40 mm
Matmuo L3 35 mm
Matmuo L4 10 mm
Matmuo L5 6 mm
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290386 35
EAN / GTIN 4062406258238

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankiams, skirtiems pratraukimo staklėms.
Kvadratinis adapteris turi dvi sriegines kiaurymes, kad būtų galima priveržti du kaištinius M12 × 8 varžtus, reikalingus įrankiui pritvirtinti šio adapterio viduje. Fiksavimo kaištis užtikrina puikią įrankio padėtį ruošinio ašies atžvilgiu.